Fijador de tornillos de alta resistencia
Fijador de rosca de alta resistencia
FIJADOR-TORN.ALTA-RESISTENCIA-50GR
Nº de art. 0893270050
EAN 4056807766461
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Unión de alta resistencia
- Solo se puede retirar tras haberlo calentado a > 250 °C
Producto apto para conexiones roscadas expuestas a altas tensiones
- Se consigue un sellado del 100 %, no se necesitan piezas de fijación adicionales
- Protege contra la corrosión por fricción y contra la oxidación
Excelente estabilidad térmica y de materiales
Productos universales con una amplia gama de aplicaciones
Evita los desprendimientos, p. ej., consecuencia de vibraciones e impactos
No produce problemas de inmovilización no deseados, por ejemplo, con fijadores de rosca mecánicos
Alta resistencia
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles (véase la lista de resistencias)
Sin silicona, sin disolventes y sin aceite
Sistema DOS:
- Práctico funcionamiento con una sola mano gracias a su ingenioso bloqueo de giro
Una mano queda siempre libre.
- Sistema de dosificación ajustable continuo
La dosificación se puede ajustar para adaptarse a la aplicación, y para mantener el consumo y los costes al mínimo.
- No deja ningún residuo material en el cuello de dosificación
Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total
Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable
Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.
Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.
Hojas de datos(X)
Para afianzar, fijar y sellar conexiones roscadas como pernos, espárragos, tuercas, tapones roscados, machos roscados, rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos, que normalmente no tienen que desmontarse El fijador de roscas de alta resistencia se utiliza en industria de la automoción y los vehículos comerciales, la metalurgia, la fabricación de herramientas, la fabricación de embarcaciones, la ingeniería mecánica y la fabricación de motores y componentes eléctricos y electrónicos.
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Éster de ácido dimetacrílico |
Color | Verde fluorescente |
Densidad/condiciones | 1,11 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Viscosidad mínima/máxima/condiciones | 500-900 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 2/20 rpm |
Se puede utilizar para el número máximo de roscas | M25 |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0,15 mm |
Resistencia inicial mínima/máxima | 5-15 min |
Solidez funcional mínima/máxima | 1-3 h |
Resistencia final mínima/máxima | 3 h-6 h |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones | 15-30 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123 |
Par de arranque mínimo/máximo | 30-60 Nm |
Condiciones de par de arranque | DIN EN 15865 |
Par predominante mínimo/máximo | 10-30 Nm |
Condiciones de par predominante | DIN EN 15865 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -55 hasta 150 °C |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / a temperatura ambiente |
Peso del contenido | 50 g |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o hierro) |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!